Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Steckregal-Bauteil, Ständerprofil, Länge 2438 mm, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kombi-Steckregal-Bauteil
Kombi-Steckregal-Bauteil
Artikel-Nr.:
     103-720873
Hersteller:
     RACKTEC
Herst.-Nr.:
     720873
EAN/GTIN:
     4260288850490
Suchbegriffe:
Regalprofil für Steckregal
T-Profil für Steckregal
regalprofil für steckregal
Kombi-Steckregal-Bauteil, Ständerprofil, Länge 2438 mm, VE 4 Stk.

Superschnelle Steckmontage - Gummihammer genügt. Äußerst stabil durch patentierte Klemm-Steckverbindung. Mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Mit Boden-Auflagetraversen in 8 Längen erhalten Sie jede gewünschte Regalbreite und -tiefe. Regale, Werktische, Unterbauten - ganz nach Ihren Erfordernissen.

Ständerprofile, 32 x 32 x 2 mm 2 Längen, gegebenenfalls nach Erfordernis kürzen. Die 16-mm-Spanplatten stellen Sie bitte selbst bei.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Länge:
2438 mm
Profil:
Winkelprofil
Profilmaße:
31x31x2 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Produkttyp:
Kombi-Steckregal-Bauteile
Weitere Suchbegriffe: 720873 49, Metallregal, Metallregale, Regal, Regalbauteil, Regalbauteile, Regale, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Selbstbauprofil, Selbstbauprofile, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Steckregal, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 14,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,37*
€ 94,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,37*
€ 90,88
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 75,62*
€ 89,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,60*
€ 87,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,24*
€ 83,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,84*
€ 71,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.