Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Steckregal-Bauteil, Kunststoff-Fuß, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kombi-Steckregal-Bauteil
Kombi-Steckregal-Bauteil
Kombi-Steckregal-Bauteil
Artikel-Nr.:
     103-720885
Hersteller:
     RACKTEC
Herst.-Nr.:
     720885
EAN/GTIN:
     4260288850599
Suchbegriffe:
Fuß Lagerregal
Lagerregalfuß
fuß lagerregal
Kombi-Steckregal-Bauteil, Kunststoff-Fuß, VE 4 Stk.

Superschnelle Steckmontage - Gummihammer genügt. Äußerst stabil durch patentierte Klemm-Steckverbindung. Mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Mit Boden-Auflagetraversen in 8 Längen erhalten Sie jede gewünschte Regalbreite und -tiefe. Regale, Werktische, Unterbauten - ganz nach Ihren Erfordernissen.

Für Ständerprofile. Vergrößern die Höhe der Ständer um 1 mm. Verpackungseinheit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Produkttyp:
Kombi-Steckregal-Bauteile
Weitere Suchbegriffe: 720885 49, Metallregal, Metallregale, Regal, Regalbauteil, Regalbauteile, Regale, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Selbstbauprofil, Selbstbauprofile, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Steckregal, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,0025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.