Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Zapfpistole, PP, mit Dichtungen aus EPDM, mit Schlauchanschluss 3/4''.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelle Zapfpistole
Manuelle Zapfpistole
Artikel-Nr.:
     103-721265
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     9105
EAN/GTIN:
     4061753251213
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
Zapfpistole
schlauchanschluss 3/4 zoll
Manuelle Zapfpistole, PP, mit Dichtungen aus EPDM, mit Schlauchanschluss 3/4''.

Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit. Sicheres Abfüllen und Dosieren möglich.

Manuelle Zapfpistole aus Polypropylen. Gehäuse und Innenteile aus Polypropylen. Ventilsitz und O-Ringe aus EPDM. - Durchfluss 80 l/min - Viskosität: 800 mPas - Druck: 3 bar - Gewicht: 210 g
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Gewinde:
3/4 Zoll
Ausstattung:
mit Schlauchanschluss
Produkttyp:
Zubehör für Pumpen
Weitere Suchbegriffe: gewinde schlauchanschluss, Jessberger, 721265 49, Pumpenzubehör, Pumpenzubehöre, Zapfpistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.