Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Zapfpistole, PVDF, mit Dichtungen aus EPDM, mit Schlauchanschluss 1''.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelle Zapfpistole
Manuelle Zapfpistole
Artikel-Nr.:
     103-721277
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     9112
EAN/GTIN:
     4061753251305
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
Zapfpistole
schlauchanschluss pvc 1"
Manuelle Zapfpistole, PVDF, mit Dichtungen aus EPDM, mit Schlauchanschluss 1''.

Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit. Sicheres Abfüllen und Dosieren möglich.

Manuelle Zapfpistole aus PVDF. Gehäuse und Innenteile aus PVDF, Ventilsitz und O-Ringe aus EPDM. - Durchfluss: 80 l/min - Viskosität: 800 mPas - Druck: 3 bar - Gewicht: 210 g
Weitere Informationen:
Material:
PVDF
Gewinde:
1 Zoll
Ausstattung:
mit Schlauchanschluss
Produkttyp:
Zubehör für Pumpen
Weitere Suchbegriffe: gewinde schlauchanschluss, gewinde schlauchanschluss pp, Jessberger, 721277 49, Pumpenzubehör, Pumpenzubehöre, Zapfpistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,61*
€ 269,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.