| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-721284 Herst.-Nr.: 9117 EAN/GTIN: 4061753251367 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Manuelle Zapfpistole, PP, mit Dichtungen aus NBR, mit Schlauchanschluss 3/4''.
Für neutrale Medien und nicht brennbare Mineralölprodukte. Sicheres Abfüllen und Dosieren möglich.
Manuelle Zapfpistole aus PP. Gehäuse und Innenteile aus PP. Ventilsitz und O-Ringe aus NBR, Feder in Edelstahl. - Durchfluss: 100 l/min - Viskosität: 800 mPas - Druck: 2 bar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polypropylen (PP) | Gewinde: | 3/4 Zoll | Ausstattung: | mit Schlauchanschluss | Für Medien: | neutrale Medien, Mineralöle | Produkttyp: | Zubehör für Pumpen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |