| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-721298 Herst.-Nr.: 9041 EAN/GTIN: 4061753251473 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Manuelle Zapfpistole, Messing vernickelt, Dichtungen aus PTFE, mit Schlauchanschluss 3/4''.
Sicheres Abfüllen und Dosieren möglich. Robuste und hochwertige Ausführung. Für Lebensmittelindustrie oder Pharmaindustrie.
Zapfpistole aus Messing vernickelt. Mit Drehkupplung. Zum Um- und Abfüllen von neutralen und brennbaren Flüssigkeiten, auch im Bereich der pharmazeutischen und der Lebensmittelindustrie. Gehäuse und Innenteile aus vernickeltem Messing, Dichtungen aus PTFE. - Durchfluss: 80 l/min - Viskosität: 750 mPas - Druck: 4 bar - Mediumstemperatur: max. 80 °C - Gewicht: 1 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Messing | Gewinde: | 3/4 Zoll | Ausstattung: | mit Schlauchanschluss | Produkttyp: | Zubehör für Pumpen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |