Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Manuelle Zapfpistole, Messing vernickelt, Dichtungen aus PTFE, mit Außengewinde 1''.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelle Zapfpistole, Messing vernickelt
Manuelle Zapfpistole, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     103-721300
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     9044
EAN/GTIN:
     4061753251503
Suchbegriffe:
Zapfpistole
zapfpistole
Manuelle Zapfpistole, Messing vernickelt, Dichtungen aus PTFE, mit Außengewinde 1''.

Sicheres Abfüllen und Dosieren möglich. Robuste und hochwertige Ausführung. Für Lebensmittelindustrie oder Pharmaindustrie.

Zapfpistole aus Messing vernickelt. Mit Drehkupplung. Zum Um- und Abfüllen von neutralen und brennbaren Flüssigkeiten, auch im Bereich der pharmazeutischen und der Lebensmittelindustrie. Gehäuse und Innenteile aus vernickeltem Messing, Dichtungen aus PTFE. - Durchfluss: 80 l/min - Viskosität: 750 mPas - Druck: 4 bar - Mediumstemperatur: max. 80 °C - Gewicht: 1 kg
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Gewinde:
1 Zoll
Ausstattung:
mit Außengewinde
Produkttyp:
Zubehör für Pumpen
Weitere Suchbegriffe: Jessberger, 721300 49, Pumpenzubehör, Pumpenzubehöre, Schlauch, Schläuche, Zapfpistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jessberger
9061 a
ab € 226,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.