Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, mit 2 Etagen, Breite 1400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch
Arbeitstisch
Arbeitstisch
Artikel-Nr.:
     103-721779
Hersteller:
     Trestles a.s.
Herst.-Nr.:
     RHBN6014/2/300
EAN/GTIN:
     4061753255136
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch
Arbeitstisch, mit 2 Etagen, Breite 1400 mm.

Einfacher und besonders preisgünstiger Arbeitsplatz z.B. für Pack- und Montagearbeiten. Arbeitsfläche mit bis zu 300 kg belastbar. Einfache Selbstmontage - in wenigen Minuten zusammengebaut.

Einfacher und preisgünstiger Arbeitstisch mit zwei Spanplattenböden. Stabile, pulverbeschichtete Stahlstreben. Arbeitshöhe 900 mm. Belastbarkeit der Arbeitsfläche 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Tiefe 600 mm.

Zerlegte Anlieferung - einfache Steckmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Tiefe:
600 mm
Arbeitshöhe:
900 m
Plattenstärke:
15 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: 721779 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsstation, Arbeitsstationen, Werkbank, Werkbänke, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.