Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Fußgestell zu GFK-Auffangwanne, mit Maße LxBxH 1280 x 850 x 270 mm, für Wanne mit 2 Fässern, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Fußgestell zu GFK-Auffangwanne
Stahl-Fußgestell zu GFK-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-722807
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6889
EAN/GTIN:
     4052886118122
Suchbegriffe:
Fasswanne
fasswanne verzinkt
fasswanne
Stahl-Fußgestell zu GFK-Auffangwanne, mit Maße LxBxH 1280 x 850 x 270 mm, für Wanne mit 2 Fässern, verzinkt.

Stahlfußgestell zum einfachen Unterfahren der GFK-Auffangwanne.

Stahlkonstruktion, verzinkt. Stahlfußgestell-Maße: LxBxH 1170 x 779 x 136 mm. Unterfahrhöhe max. 96 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verzinkt
Für Länge:
1280 mm
Für Breite:
850 mm
Höhe:
136 mm
Länge:
1170 mm
Breite:
779 mm
Weitere Suchbegriffe: CEMO, 722807 49, Fußgestell, Fußgestelle, Stahlfußgestell, Stahlfußgestelle, Zubehör, Zubehöre
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,47*
€ 191,23*
18 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,87*
€ 192,61*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,78*
€ 198,54*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,09*
€ 201,62*
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 170,76*
€ 201,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.