| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-722872 Herst.-Nr.: 73/10 EAN/GTIN: 4260271110105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heftklammern für Handzangenhefter für Flach- und Wulstheftung, VE 20000 Stk, Schenkellänge 10 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schenkellänge: | 10 mm | Rückenlänge: | 11 mm | Für Gerät: | Zangenhefter | Einsatzbereich: | 1-wellige Pappe, Kunststoffdeckel | Heftung: | geschlossen | Material: | Stahl, verzinkt | Produkttyp: | Heftklammern |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, Zangenhefter-Heftklammern, mezger heftzange, handhefter, tackerklammer 53/10, 722872 49, Handtackerzubehör, Handtackerzubehöre, Heftgerätezubehör, Heftgerätezubehöre, Heftklammer, Heftklammern, Packmaterial, Packmaterialien, Tackernadel, Tackernadeln, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Zubehör, Zubehöre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |