Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern für Tischhefter bis 30 Blatt, VE 20000 Stk, Schenkellänge 6 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Heftklammern für Tischhefter bis 30 Blatt
Heftklammern für Tischhefter bis 30 Blatt
Artikel-Nr.:
     103-722875
Hersteller:
     Mezger Heftsysteme
Herst.-Nr.:
     26/6
EAN/GTIN:
     4260271110068
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
Heftklammern für Tischhefter bis 30 Blatt, VE 20000 Stk, Schenkellänge 6 mm.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
6 mm
Rückenlänge:
12,8 mm
Für Gerät:
Tischhefter
Einsatzbereich:
dünne Vollpappe, Folie
Heftung:
offen und geschlossen
Material:
Stahl, verzinkt
Produkttyp:
Heftklammern
Weitere Suchbegriffe: tackerklammern 24/6 verzinkt, büro heftklammern, büro-heftklammern verzinkt, 722875 49, Handtackerzubehör, Handtackerzubehöre, Heftgerätezubehör, Heftgerätezubehöre, Heftklammer, Heftklammern, Packmaterial, Packmaterialien, Tackernadel, Tackernadeln, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20.000 Stück (ab € 0,00162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,75*
€ 54,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,01*
€ 52,37
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 43,57*
€ 51,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,81*
€ 50,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,42*
€ 49,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,75*
€ 47,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,39*
€ 38,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.