Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtacker, für offene Heftung, mechanisch für Klammern 6 - 14 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtacker
Handtacker
Artikel-Nr.:
     103-722879
Hersteller:
     Mezger Heftsysteme
Herst.-Nr.:
     RAPID 34
EAN/GTIN:
     4260271110174
Suchbegriffe:
Handtacker
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Handtacker, für offene Heftung, mechanisch für Klammern 6 - 14 mm.

Handtacker aus Stahl. Offene Heftung. Heftet Pappe, Folie, Teppichböden auf Holz und Kunststoff etc.

Hohe Schlagkraft, rückschlagfrei. Ladekapazität 84 Klammern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Heftung:
offen
Ladekapazität Klammern:
84 Stück
Einsatzbereich:
zum Aufnageln dünner Materialien
Schenkellänge:
6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
Rückenlänge:
11 mm
Höhe:
155 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlußhefter, kartonverschlusshefter mechanisch, blindhefter, ratioform, 722879 49, Handhefter, Hefter, Heftgerät, Heftgeräte, Heftmaschine, Heftmaschinen, Standardhefter, Tacker, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.