Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für feuergeschützten Stahlschrank, für BxT 930 x 500 mm, Stahl, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für feuergeschützten Stahlschrank
Fachboden für feuergeschützten Stahlschrank
Fachboden für feuergeschützten Stahlschrank
Artikel-Nr.:
     103-723135
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1170-80
EAN/GTIN:
     4050646521588
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für feuergeschützten Stahlschrank, für BxT 930 x 500 mm, Stahl, lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Breite:
877 mm
Tiefe:
428 mm
Für Breite:
930 mm
Für Tiefe:
500 mm
Bodentyp:
Fachboden
Material:
Stahl
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,23*
€ 30,05*
€ 7,95*
ab € 21,48*
€ 30,76*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 33,15*
25 Tage
5
€ 7,90*
ab € 24,05*
€ 33,46*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,47*
€ 35,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1180-80
ab € 30,58*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1160-80
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.