Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten, selbsttragend, LxBxH 234 x 147 x 129 mm, VE 30 Stk, rot, VE 30 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten, selbsttragend
Sichtlagerkasten, selbsttragend
Sichtlagerkasten, selbsttragend
Sichtlagerkasten, selbsttragend
Sichtlagerkasten, selbsttragend
Artikel-Nr.:
     103-723332
Hersteller:
     Terry
Herst.-Nr.:
     B ROT
EAN/GTIN:
     8005646200243
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten, selbsttragend, LxBxH 234 x 147 x 129 mm, VE 30 Stk, rot, VE 30 Stk.

Gleiche Größen miteinander verbindbar. Griffmulden unter dem Etikettenfeld. Stand- und rutschsichere Stapelung durch Nut- und Federsystem an Seiten- und Rückwänden. Starker Stapel- und Bodenrand. Passende Etiketten als Zubehör. Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C. Aus Polystyrol.

Es sind nur gleiche Größen miteinander verbindbar. Wenn die miteinander verbundenen Kästen eine Höhe von 1 Meter erreichen, sollte eine Fixierung an einer Wand vorgenommen werden. Bitte anfragen.

Preisgünstige Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Außenlänge:
234 mm
Außenlänge unten:
165 mm
Außenbreite:
147 mm
Außenbreite unten:
131 mm
Außenhöhe:
129 mm
Farbe:
rot
Inhalt:
3.2 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox ps rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, 723332 49, Behälter, Kasten, Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 3,29834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,24*
€ 149,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,10*
€ 142,92
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 118,90*
€ 141,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,33*
€ 139,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,35*
€ 134,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,95*
€ 117,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.