| |
|
| Artikel-Nr.: 103-723837 Herst.-Nr.: 1120707-00 EAN/GTIN: 4064118002055 |
| |
|
| | |
| Großer Tannenmixkranz Ø 60 cm, mit Zapfen, Höhe 15 cm.
Ideal geeignet zur weihnachtlichen Dekoration. Vielseitig zu dekorieren und perfekt für die Adventszeit. Langlebig, für Allergiker geeignet und einfach zu reinigen. Ideal für Empfangsbereiche, Konferenzräume und Büros.
Mit diesem hübschen Tannenkranz mit Zapfen können Sie ganz einfach und schnell weihnachtliche Stimmung in Ihr Büro oder Ihre Praxis holen. Der Kranz ist detailreich verarbeitet und durch die hochwertigen Materialien sieht er aus wie echt. Dieser künstliche Tannenkranz wurde aus verschiedenen Zweigen gearbeitet und ist dadurch abwechslungsreich gestaltet. Die eingearbeiteten Tannenzapfen tragen zum natürlichen Look bei. Der Kranz eignet sich beispielsweise zur Dekoration von großen Räumen, aber auch als prominente Adventsdeko auf einem Besprechungstisch. Höhe 15 cm. Ø 60 cm. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Adventskränze | Gesamthöhe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 723837 49, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Weihnachten, Weihnachtsdeko, Weihnachtsdekos, Weihnachts-Kunstpflanze, Weihnachts-Kunstpflanzen |
| | |
| |