| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-723910 Herst.-Nr.: 304724-00 EAN/GTIN: 4003529807408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tannenbaum, 1261 Spitzen, Höhe 180 cm.
Hochwertig verarbeitet. Sieht aus wie echt und nadelt nicht. Lieferung mit praktischem Ständer. Schnell aufgebaut und Jahr für Jahr wiederverwendbar.
Dieser künstliche Tannenbaum sieht aus wie echt und bringt die Weihnachtszeit in Ihre Büroräume. Der Kunst-Weihnachtsbaum ist aus hochwertigem Material hergestellt, wodurch sein natürliches Aussehen unterstrichen wird. Dekorieren Sie ihn ganz einfach mit Kugeln, Lichtern und Christbaumschmuck. Der Weihnachtsbaum ist einfach auf- und abzubauen und lässt sich platzsparend aufbewahren. Ein künstlicher Tannenbaum nadelt nicht, muss nicht gegossen werden und sieht dauerhaft frisch aus. Setzen Sie ein Highlight in Ihren Büro- und Geschäftsräumen mit diesem künstlichen Tannenbaum. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Tannenbäume | Gesamthöhe: | 1800 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tannenbaum, Weihnachtsbaum, tannenbaum 1,8m, christbaum, gasper baum, 723910 49, Christbäume, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Weihnachten, Weihnachtsbäume, Weihnachtsdeko, Weihnachtsdekos, Weihnachts-Kunstpflanze, Weihnachts-Kunstpflanzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |