Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Plattformwagen, Tragfähigkeit 150 kg, Ladefläche 670 x 530 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Plattformwagen
Edelstahl-Plattformwagen
Edelstahl-Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     103-724323
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     724323
EAN/GTIN:
     4007537035723
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
plattformwagen
Edelstahl-Plattformwagen, Tragfähigkeit 150 kg, Ladefläche 670 x 530 mm.

Chromnickelstahl 18/10 bietet hohe Korrosionsbeständigkeit. Stoßschutzecken schützen Wagen und Einrichtung vor Beschädigungen. Rostfreie Radausstattung - ideal für die Arbeit in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Feststellbremse hält den Wagen an Ort und Stelle.

Verschraubter Schiebebügel. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausstattung:
mit 1 Schiebebügel
Ladeflächenlänge:
670 mm
Ladeflächenbreite:
530 mm
Ladehöhe:
220 mm
Länge:
790 mm
Breite:
650 mm
Schiebebügelhöhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 724323 49, Edelstahl-Magazinwagen, Edelstahl-Plattformwagen, Magazinwagen, Magazinwägen, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,90*
€ 546,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,18*
€ 530,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 441,72*
€ 525,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,25*
€ 510,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,89*
€ 494,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,50*
€ 453,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
151769
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.