Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Arbeitsdrehstuhl SINTEC, Synchronmechanik, Fünffuß-Stahlrohrgestell mit Gleitern und Aufstieghilfe.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-724546
Hersteller:
Bimos
Herst.-Nr.:
9821-1000
EAN/GTIN:
4016849287294
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl SINTEC, Synchronmechanik, Fünffuß-Stahlrohrgestell mit Gleitern und Aufstieghilfe.
Rückenlehne oben schmal gehalten, für optimale Bewegungsfreiheit. Breite, optimal ausgeformte Lendenwirbelstütze. Sitzmulde zur Aufnahme der Sitzbeinhöcker. Anti-Rutsch-Wölbung. Abgerundete Sitzvorderkante. Mittelsäulenabdeckung schützt die Gasfeder vor Staub. Flach auslaufendes Stahlfußgestell. Hervorragende, körpergerechte Ergonomie für gesundes Sitzen. Anatomisch gestaltete Sitzfläche - fördert automatisch die richtige Sitzposition. Becken und Wirbelsäule bleiben in der natürlichen S-Form. Langlebig und zukunftssicher dank wechselbarer Sitz- und Rückenpolster als Zubehör.
Sitz- und Rückenlehne aus robustem, unempfindlichem Polypropylen. Sitzfläche Breite x Tiefe 480 x 430 mm. Rückenlehnenhöhe 420 mm. Epoxydharzbeschichtetes Stahl-Fünffußgestell. Die Synchronmechanik mit integrierter Gewichtsregulierung bewirkt den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne und passt sich damit permanent den individuellen Bewegungen des Nutzers an. Der häufige Wechsel entspannt die gesamte Muskulatur, entlastet die Bandscheiben und verbessert somit die Durchblutung.
Ergonomie: Permanentkontakt oder Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung. Sitz und Rückenlehne mit Neigungsverstellung und ergonomischen Details. Ihr Vorteil: Körpergerechte Ergonomie und maximale Flexibilität: Auswechselbare Polster-Auflagen machen diese Stühle zu wahren Verwandlungskünstlern. Ausgezeichnet mit dem Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg! Ergonomie Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung. Sitz und Rückenlehne mit Neigungsverstellung und ergonomischen Details.
Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußstütze
Sitzmechanik:
Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung
Sitzmaterial:
Kunststoff
Sitzfarbe:
grau
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr, epoxydharzbeschichtet
Höhenverstellbereich:
580 - 850 mm
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Sitzbreite:
480 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl bimos
,
ergonomischer bürostuhl
,
arbeitsdrehstuhl grau
,
bimos
,
724546 49
,
Arbeitsdrehstühle
,
Arbeitsstühle
,
Drehstühle
,
Sitzmöbel
,
Stuhl
,
Stühle
,
Universalstuhl
,
Universalstühle
,
Werkstuhl
,
Werkstühle
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,86*
€ 333,48*
Lager 103
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 285,47*
€ 333,49*
Lager 7
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,87*
€ 338,37*
Lager 1498
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 301,18*
€ 342,54*
Lager 245
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 300,72*
€ 342,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,49*
€ 396,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,04*
€ 382,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,83*
€ 378,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,47*
€ 339,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Armlehnen für Arbeitsdrehstuhl, vierfach verstellbar, 1 Paar.
Bimos
9353-217
ab € 65,60*
Zubehör
Polster für Arbeitsstühle, Stoff, grau.
Bimos
9875-6811
ab € 65,78*
Zubehör
Polster, ESD-Ausführung, je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne, Textil-Polster, schwarz.
Bimos
9875E-9801
ab € 70,04*
Zubehör
Polster, Standard-Ausführung, je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne, PU-Schaum-Polster, blau.
Bimos
9865-2001
ab € 62,18*
Zubehör
Polster, Standard-Ausführung, je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne, Textil-Polster, blau.
Bimos
9875-6802
ab € 62,00*
Zubehör
Polster, Standard-Ausführung, je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne, Textil-Polster, schwarz.
Bimos
9875-6801
ab € 61,92*
Zubehör
Stoffpolster rot für Arbeitsstuhl Sintec
Bimos
4016849185224
ab € 65,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen