Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kissenschachtel, neutral, VE 12 Stk, Innenmaße 151 x 155 x 40 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kissenschachtel, neutral, VE 12 Stk, Innenmaße 151 x 155 x 40 mm.
Artikel-Nr.:
     103-725057
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     xmas22-27
EAN/GTIN:
     4251924730962
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Kissenschachtel, neutral, VE 12 Stk, Innenmaße 151 x 155 x 40 mm.

Schnell aufgeklappt und befüllt. Elegante Verpackung für Präsente.

Edle Verpackung für leichte Waren und kleine Präsente. Im Handumdrehen aufgeklappt und befüllt. Die Schachtel eignet sich bestens für Accessoires, Textilien und sonstige leichte Geschenkwaren. Auch Druckerzeugnissen oder kleinen Give-Aways geben die Faltboxen eine elegante, festliche Verpackung. Die Kissenschachteln kommen flachliegend geliefert und sind mit einer einfachen Bewegung blitzschnell aufgeklappt. In verschiedenen Größen, mit weihnachtlichem Druck oder unifarben in Natur.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
151 mm
Innenbreite:
155 mm
Innenhöhe:
40 mm
Produkttyp:
Kissenschachteln
Weitere Suchbegriffe: geschenkbox natur, geschenk box, 725057 49 (xmas22-27), Geschenkboxen, Geschenkkarton, Geschenkkartons, Geschenkschachteln, Giftbox, Giftboxen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentkarton, Schachtel, Schachteln, Weihnachten, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,30*
€ 22,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.