Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitumenentferner, 5-l-Kanister, mit hoher Lösekraft.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bitumenentferner
Bitumenentferner
Artikel-Nr.:
     103-726729
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     S00590
EAN/GTIN:
     4024048803818
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bio-Circle
726729 49
BIO-Reiniger
Dachreiniger
Bitumenentferner, 5-l-Kanister, mit hoher Lösekraft.

Umwelt- und anwenderschonend - auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Beste Reinigungsergebnisse, da hohe Lösekraft. Nicht entzündbar. Hoher Flammpunkt (>100 °C / 212 °F).

Effektiver Reiniger mit extrem hoher Lösekraft zur Entfernung von Bitumen und Teer. Anwendung: Grobe Verunreinigungen vor dem Einsatz entfernen. Gebrauchsfertigen Reiniger dünn aufsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit saugfähigem Tuch abwischen. Auch im Tauchverfahren einsetzbar.

VOC-reduziert
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung
Ausführung:
Lösung
Gewicht:
5.05 kg
Produkttyp:
Oberflächenreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 107,01*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 94,77*
€ 120,45*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.