Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachreiniger, 5-l-Kanister, viskos und schäumend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachreiniger
Dachreiniger
Artikel-Nr.:
     103-726731
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     S00591
EAN/GTIN:
     4024048803825
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
edelstahlkanister 5l
stahlblechkanister
Dachreiniger, 5-l-Kanister, viskos und schäumend.

Umweltschonend und nachhaltig - mit 100% leicht biologisch abbaubaren Inhaltstoffen. Kosteneffizient: bis 1:5 mit Wasser mischbar. Beste Reinigungsergebnisse.

Viskoses und schäumendes Reinigungskonzentrat für sämtliche Dacheindeckungen. Lange Wirkzeit an senkrechten und anderen stehenden Flächen. Beseitigt Verschmutzungen wie Algen, Moose, Flechten, Ruß u.v.m. Anwendung: Gebrauchsfertig oder mit Wasser mischbar. Aufsprühen, einwirken lassen und mit Wasser abspülen. Verträglichkeitstest bei Aluminium durchführen. Vor Frost schützen. Sicher: kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung.

Geeignet für den Einsatz im Schauminjektor und Edelstahlschaumsprüher.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung
Ausführung:
Lösung
Gewicht:
5.05 kg
pH-Wert:
10
Produkttyp:
Oberflächenreiniger
Weitere Suchbegriffe: Bio-Circle, 726731 49, BIO-Reiniger, Dachreiniger, Industriereinigungsmittel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Oberflächenreiniger, Oberflächenreinigungsmittel, Reiniger, Reiniger fürs Dach, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,51*
€ 62,73*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 63,11*
€ 82,71*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.