Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ 39er Serie, DIN A4, 5 Schubladen, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDrawer™ 39er Serie
MultiDrawer™ 39er Serie
MultiDrawer™ 39er Serie
Artikel-Nr.:
     103-727511
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L125633
EAN/GTIN:
     5020073383119
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
MultiDrawer™ 39er Serie, DIN A4, 5 Schubladen, schwarz.

Der MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer. Geeignet für Ihren Schreibtisch im Büro oder auch im Homeoffice. Bringt Ordnung für DIN-A4- oder DIN-A3-Papierformate oder auch viele Büro-Utensilien. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Das hochwertig verschweißte Stahlblech und die widerstandsfähige Lackierung machen ihn auch zum perfekten und günstigen Werkstatt- und Werkzeugschrank.

Montierte Anlieferung. Viele weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
325 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenhöhe:
51 mm
Format:
DIN A4
Schubladenfarbe:
schwarz
Korpusfarbe:
schwarz
Schubladentraglast:
2.8 kg
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bisley schubladenschrank schwarz, schubfach schrank, schubkastenschrank bisley, BISLEY, 727511 49, Ablage, Ablagebox, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekubus, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Homeoffice, Home office, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Schreibtischcontainer, Schubladenschränke, Schubladenstock, Standcontainer, Tischablagebox, Tischablageboxen, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,80*
€ 132,61*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,12*
€ 135,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 152,17*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 120,86*
€ 154,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,79*
€ 157,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.