Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ Schubladeneinsatz, Format DIN A4, Höhe 48 mm, 16 Fächer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz
Artikel-Nr.:
     103-727538
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     225P1-000
EAN/GTIN:
     5020073794236
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Rack Zubehör
Schubfach-Schrank
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz, Format DIN A4, Höhe 48 mm, 16 Fächer.

Zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
48 mm
Breite:
233 mm
Tiefe:
363 mm
Für Schubladenhöhe:
51 / 83 / 102 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
196
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 17,14*
20 Tage
2
pro Stück
€ 15,00*
ab € 12,42*
€ 17,32*
15 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 21,46*
21 Tage
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,58*
€ 22,65*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 28,95*
€ 38,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.