Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkarre, mit verstellbarer Schaufel, Tragfähigkeit 150 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkarre
Schweißkarre
Schweißkarre
Artikel-Nr.:
     103-727608
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     14595
EAN/GTIN:
     8719638514118
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Schweißkarre, mit verstellbarer Schaufel, Tragfähigkeit 150 kg.

Stabiler Schweißwagen aus Stahl mit verstellbarer Schaufel (Breite: 217 - 342 mm). Schweißgerät und Flasche zusammen auf einer Karre. Bügel zum Fixieren der Gasflasche dient gleichzeitig als Schlauchhalter.

Die Matador Schweißkarre aus Stahl mit verstellbarer Schaufel (Breite von 217 - 342 mm), vereint Schweißgerät und Gasflasche. Der Bügel zum Fixieren der Gasflasche dient gleichzeitig als Schlauchhalter. Die pannensicheren Reifen aus geschäumtem Polyurethan (hitze- und wasserbeständig) verhalten sich wie gewöhnliche Luftreifen und werden durch stabile Kunststofffelgen mit hochwertigen Kugellagern abgerundet. Naturgummihandgriffe mit Handschutz, welche entsprechend der Hand geformt sind, geben der Matador Schweißkarre den ergonomischen Feinschliff und schützen vor Verletzungen. Die Schweißkarre wird in grauer widerstandsfähiger Pulverbeschichtung lackiert, dabei werden nachhaltige Aspekte in den Vordergrund gestellt (keine Lösungsmittel, weniger umweltschädlich). Die Karre wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Schaufelbreite:
342 mm
Radausführung:
Polyurethan, pannensicher
Raddurchmesser:
260 mm
Radlagerung:
Kugellager
Material:
Stahl
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre, MATADOR, 727608 49, Karre, Karren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Sackkarre, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Treppensackkarre, Treppensackkarren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,31*
€ 322,87*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 316,09*
€ 373,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,87*
€ 384,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,00*
€ 373,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,86*
€ 369,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,91*
€ 364,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,31*
€ 316,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.