Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenroller, grau, für Plattenstärke bis zu 70 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenroller
Plattenroller
Plattenroller
Artikel-Nr.:
     103-727644
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     14185
EAN/GTIN:
     8718692434608
Suchbegriffe:
Plattenroller
plattenroller luftbereift
plattenroller
plattenroller 300 kg tragkraft
Plattenroller, grau, für Plattenstärke bis zu 70 mm.

Flexibles und ergonomisches Transportieren. Klemme passt sich dem Transportgut an. Pannensichere Reifen.

Der Matador Plattenroller aus Stahl ist an der Innenseite der Klemme mit Filz beschichtet, damit Beschädigungen am Transportgut vermieden werden. Die pannensicheren Reifen aus geschäumtem Polyurethan (hitze- und wasserbeständig) verhalten sich wie gewöhnliche Luftreifen und werden durch stabile Kunststofffelgen mit hochwertigen Kugellagern abgerundet. Ein Extragriff an der Klemme gewährleistet zudem ein einfaches Umstellen des Plattenrollers. Die Klemme wird in grauer widerstandsfähiger Pulverbeschichtung lackiert, dabei werden nachhaltige Aspekte in den Vordergrund gestellt (keine Lösungsmittel, weniger umweltschädlich). Der Plattenroller wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
grau
Radausführung:
pannensichere Bereifung
Radlagerung:
Kugellager
Höhe:
390 mm
Breite:
350 mm
Länge:
365 mm
Weitere Suchbegriffe: MATADOR, 727644 49, pannensicher, Plattenklemmwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,32*
€ 234,55*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 193,37*
€ 235,16*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,70*
€ 270,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,43*
€ 268,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.