Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stein- und Holzkarre, mit extralanger Schaufel, Luftreifen 4-lagig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stein- und Holzkarre
Stein- und Holzkarre
Stein- und Holzkarre
Artikel-Nr.:
     103-727659
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     18777
EAN/GTIN:
     8719638513470
Suchbegriffe:
MATADOR
727659 49
Sackkarre MODUALR
Schwerlastschubkarre
Stein- und Holzkarre, mit extralanger Schaufel, Luftreifen 4-lagig.

Transport von großen Mengen Holz und Steinen. Stabiler Aufbau. Ergonomisches Handling.

Die Matador Stein- und Holzkarre (2-rädrig) mit Ovalrohrrahmen und extralanger Schaufel (LxB 880 x 760 mm). Die hitze- und wasserbeständige Bereifung besteht entweder aus 4-lagigen Luftreifen oder pannensicheren Reifen aus geschäumtem Polyurethan, die sich wie gewöhnliche Luftreifen verhalten. Diese werden durch stabile Stahlfelgen mit beidseitig abgedichteten Kugellagern abgerundet. Naturgummihandgriffe mit Handschutz, welche entsprechend der Hand geformt sind, geben der Matador Stein- und Holzkarre den ergonomischen Feinschliff und schützen vor Verletzungen. Der Rahmen wird in grauer widerstandsfähiger Pulverbeschichtung lackiert, dabei werden nachhaltige Aspekte in den Vordergrund gestellt (keine Lösungsmittel, weniger umweltschädlich). Die Stein- und Holzkarre wird montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
grau
Radausführung:
Luftreifen 4-lagig
Radlagerung:
Kugellager
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
914 mm
Länge:
1704 mm
Breite:
770 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,80*
€ 700,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,91*
€ 680,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 566,19*
€ 673,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,70*
€ 664,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,63*
€ 639,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,23*
€ 582,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.