Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-Trolley, Lenkrollen, Rad-Ø 75 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifen-Trolley
Reifen-Trolley
Reifen-Trolley
Artikel-Nr.:
     103-728371
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     RT750
EAN/GTIN:
     4054666023695
Suchbegriffe:
728371 49
Eigenfertigung
Reifenkarre
Reifenkarren
Reifen-Trolley, Lenkrollen, Rad-Ø 75 mm.

Leichtgängig und wendig verfahrbar durch vier TPE-Lenkrollen mit geringem Anfahr- und Rollwiderstand. Dank der Einkerbungen auf der Ladefläche sind die Trolleys auch in größerer Anzahl stapelbar. Kompatibel mit der EUROKRAFTpro Reifenkarre.

Der Reifen-Trolley bringt Ihre Reifenlogistik hinsichtlich Ergonomie auf das nächste Level. Er passt perfekt in die Aufnahmen der EUROKRAFTpro Reifenkarre und ermöglicht Ihnen das Verfahren von Reifen und Rädern auch auf kleinem Raum.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
180 kg
Ladeflächenlänge:
750 mm
Ladeflächenbreite:
750 mm
Ladehöhe:
103 mm
Länge:
750 mm
Breite:
750 mm
Höhe:
103 mm
Ladeflächenmaterial:
Stahl
Ladeflächenfarbe:
tiefschwarz RAL 9005
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
729557
ab € 357,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.