| |
|
| Artikel-Nr.: 103-729404 Herst.-Nr.: 2X741001 EAN/GTIN: 4002432406722 |
| |
|
| | |
| Hängemappen, mit Schlitzstanzungen, ALPHA® DIN A4, VE 50 Stk.
Seitlich offen, Schlitzstanzungen an Vorder- und Rückdeckel. Mit verschiebbaren Vollsichtreitern, auswechselbaren Blankoschildchen. Kunststoffumsinterte Hängeschienen, Spurweite 330 mm, gebrauchsfertig montiert. Ideal als Arbeitsplatzablage im Hängezug. Weitere Informationen: | | Farbe: | naturbraun | Material: | Natronkarton | Für Format: | DIN A4 quer | Produkttyp: | Hängemappen/-hefter | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, hängemappen, Leitz, 729404 49, Ablagesystem, Ablagesysteme, Hängehefter, Hängeprospekttasche, Hängeprospekttaschen, Hängeregister, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Mappe, -mappe, Mappen, -mappen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, -tasche, -taschen |
| | |
| |