Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal mit Regalkästen, Regalhöhe 1790 mm, Anbauregal, Tiefe 300 mm, 44 Kästen rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal mit Regalkästen
Steckregal mit Regalkästen
Steckregal mit Regalkästen
Steckregal mit Regalkästen
Artikel-Nr.:
     103-730307
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     A174324R
EAN/GTIN:
     4250621500700
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
anbau regal
Steckregal mit Regalkästen, Regalhöhe 1790 mm, Anbauregal, Tiefe 300 mm, 44 Kästen rot.

Einfache Montage. Fachböden mit vorderer Anschlagkante für die Auszugssicherung, verzinkt. Rückkreuz, Seitenverstrebungen und Fußplatten verschraubt.

Regalständer lichtgrau RAL 7035 lackiert. Fachböden mit vorderer Anschlagkante für die Auszugsicherung, verzinkt. Ansonsten sind Auszugsicherungen in der jeweils erforderlichen Anzahl im Lieferumfang enthalten.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Breite:
1000 mm
Höhe:
1790 mm
Tiefe:
300 mm
Kästen Anzahl / LxBxH:
44 Stk LxBxH 300x240x95 mm
Kastenmaterial:
Polypropylen (PP)
Material:
Stahl
Konstruktion:
gesteckt
Weitere Suchbegriffe: STEMO, 730307 49, Industrieregal, Industrieregale, Kleinteileregal, Kleinteileregale, Kunststoff-Regal, Kunststoff-Regale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regale für Kleinteile, Regale mit Behälter, Regale mit Lagerkästen, Regale mit Regalkästen, Regale mit Sichtlagerkästen, Regal für Kleinteile, Regalkasten, Regalkästen, Regal mit Lagerkästen, Regal mit Regalkästen, Regal mit Sichtlagerkästen, Regalwand, Regalwände, Schraubenbehälter, Sichtlagerregal, Sichtlagerregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale, Steckregale mit Regalkästen, Steckregal mit Regalkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,39*
€ 690,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,07*
€ 674,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 561,40*
€ 668,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,22*
€ 653,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,31*
€ 627,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,86*
€ 569,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.