| |
|
| Artikel-Nr.: 103-730409 Herst.-Nr.: EAN 4250621501301 EAN/GTIN: 4250621501301 |
| |
|
| | |
| Steckregal für Regalkästen, HxB 1790 x 1000 mm, Anbauregal, Tiefe 300 mm, ohne Kästen.
Einfache Montage. Beliebig zu erweitern. Gute Raumnutzung.
Regale ohne Kästen werden ohne Auszugssicherung geliefert. Regalständer lichtgrau RAL 7035 lackiert. Fachböden mit vorderer Anschlagkante für die Auszugsicherung, verzinkt.
Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Weitere Informationen: | | Regalart: | Anbauregal | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 1790 mm | Tiefe: | 300 mm | Kästen Anzahl / LxBxH: | ohne Kästen | Material: | Stahl | Konstruktion: | gesteckt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STEMO, 730409 49, Industrieregal, Industrieregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regale für Kleinteile, Regale mit Behälter, Regale mit Lagerkästen, Regale mit Regalkästen, Regale mit Sichtlagerkästen, Regal für Kleinteile, Regal mit Lagerkästen, Regal mit Regalkästen, Regal mit Sichtlagerkästen, Regalwand, Regalwände, Sichtlagerregal, Sichtlagerregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale |
| | |
| |