Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deskbike, MEDIUM, grün / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deskbike
Deskbike
Deskbike
Deskbike
Artikel-Nr.:
     103-730646
Hersteller:
     Worktrainer BV
Herst.-Nr.:
     DB1213-M
EAN/GTIN:
     7440807025081
Suchbegriffe:
730646 49
Bäckerfahrrad
Bäckerfahrräder
Bike
Deskbike, MEDIUM, grün / schwarz.

Erhöht die Konzentration. Stimuliert die Durchblutung der Oberschenkelmuskulatur. Sorgt für die gesunde Portion körperlicher Betätigung während der Arbeit. Höhenverstellbarer Sitz. Geräuschlos. Standfest und sicher. CE-zertifiziert.

Dieses einzigartige, patentierte Schreibtischfahrrad wird mit einem Sitz-Stehschreibtisch kombiniert und sorgt für eine gesunde Portion körperlicher Betätigung während der Arbeit. Mindesthöhe des Schreibtisches: 105 cm. Mit dem dazugehörigen Bluetooth-Sensor (nicht enthalten) können Sie Ihre Leistung einfach in der Deskbike-App tracken. Einstellbare Stufen: leicht bis schwer. Modell MEDIUM: geeignet für eine Körpergröße von 165 - 185 cm Höhe: 85 - 93 cm Breite: 50 cm Tiefe: 66 cm

Maximale Belastung: 120 kg.

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Fahrräder
Einsatzart:
Standgerät
Eigenschaft:
höhenverstellbar, rutschfest, Widerstand einstellbar
Farbe:
grün, schwarz
Tiefe:
660 mm
Breite:
500 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,99*
€ 433,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 346,53*
€ 412,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,42*
€ 401,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,52*
€ 394,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,70*
€ 350,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Worktrainer BV
DB1241
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.