Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutelschließer, für Folienbeutel, LxBxH 220 x 75 x 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beutelschließer
Beutelschließer
Artikel-Nr.:
     103-730668
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100002473
EAN/GTIN:
     4061753103468
Suchbegriffe:
Beutel-Verschlussgerät
Beutelschließer
Beutelverschlussgerät
beutelverschlussgerät
Beutelschließer, für Folienbeutel, LxBxH 220 x 75 x 150 mm.

Zum schnellen Verschließen von Flachbeuteln, Beutel werden mit Klebeband verschlossen.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
150 mm
Produkttyp:
Abroller/Spender für Klebeband
Weitere Suchbegriffe: 730668 49, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgerät, Verschlussgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.