Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibpultaufsatz mit aufklappbarem Deckel, Höhe 95 / 275 mm, BxT 495 x 495 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibpultaufsatz mit aufklappbarem Deckel
Schreibpultaufsatz mit aufklappbarem Deckel
Artikel-Nr.:
     103-731290
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     5040735
EAN/GTIN:
     4250618211824
Suchbegriffe:
Aufsatz für Schreibpult
Pultaufsatz
Schreibpultaufsatz
aufsatz für schreibpult
Schreibpultaufsatz mit aufklappbarem Deckel, Höhe 95 / 275 mm, BxT 495 x 495 mm, lichtgrau.

Mit aufklappbarem Deckel und Stiftablage. Höhe x Breite x Tiefe 95 / 275 x 495 x 495 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
275 mm
Breite:
495 mm
Tiefe:
495 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Zylinderschloss
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 731290 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Pult, Pulte, Schreibpult, Schreibpultaufsätze, Schreibpulte, Schreibpultzubehör, Schreibpultzubehöre, Stehpult, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.