Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

switchROLL, große Noppen, Länge 295 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
switchROLL, große Noppen
switchROLL, große Noppen
switchROLL, große Noppen
Artikel-Nr.:
     103-731437
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     30314
EAN/GTIN:
     4260046929734
Suchbegriffe:
meychair ergonomics
731437 49
Fitness
Fitnessraum
switchROLL, große Noppen, Länge 295 mm, anthrazit.

Simpel und vielseitig, austauschbare Oberfläche. Oberfläche mit großen Noppen für starke, spürbare Massagewirkung. Leicht abwaschbar.

Faszienrolle zur Selbstmassage - lindert Verspannungen und Schmerzen. Die wechselbare Oberfläche ermöglicht vielseitiges Faszientraining. Je nach Tagesform geeignet für sanfte Massage oder gezieltes Training. Einfach die komplette Rolle mit den Erweiterungssets (siehe Zubehör) ergänzen - praktisches Handling und nachhaltig. Der äußerst stabile, langlebige Rollenkern und die widerstandsfähige Oberfläche stecken intensives Training auch langfristig locker weg. Erhältlich in zwei Härtegraden: Anthrazit - geringer Härtegrad für Einsteiger und schmerzempfindliche Menschen, sanfte Massage Schwarz - hoher Härtegrad für Sportler und intensive Massagewirkung switchROLL große Noppen: Die Oberfläche bewirkt eine spürbare Massage, knetet intensiv das Bindegewebe und verbessert das Hautbild. Die großen Noppen regen die Durchblutung an und lösen bei langfristiger Anwendung Verklebungen und Verspannungen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Faszienrollen
Farbe:
anthrazit
Länge:
295 mm
Durchmesser:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Fitnessräume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.