Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock, stahlgeschmiedet, Backenbreite 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Schraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallel-Schraubstock
Artikel-Nr.:
     103-731489
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     02.50.01
EAN/GTIN:
     8695544250015
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock kanca
Parallel-Schraubstock, stahlgeschmiedet, Backenbreite 100 mm.

Robuster, stahlgeschmiedeter Qualitäts-Schraubstock - garantiert unzerbrechlich! Gefräste, induktiv gehärtete Rohrspannbacken. Nachstellbare Führung für exaktes Spannen.

Robuster Qualitätsschraubstock. Im Gesenk stahlgeschmiedet. Gefräste Rohrspannbacken, induktiv gehärtet. Nachstellbare Führung für exaktes Spannen.
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
127 mm
Backenbreite:
100 mm
Material:
Stahl
Farbe:
blau
Produkttyp:
Schraubstöcke
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 100, 731489 49, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke, Werkbankzubehör, Werkbankzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.