Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Drehstuhl, ohne Armlehnen, Rückenlehne 450 mm, Stoff grau, Gestell schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Drehstuhl
Standard-Drehstuhl
Standard-Drehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-731548
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     T100B33
EAN/GTIN:
     4014296106755
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Standard-Drehstuhl, ohne Armlehnen, Rückenlehne 450 mm, Stoff grau, Gestell schwarz.

Robuster Allroundstuhl. Gut und günstig. Mit Lendenwirbelstütze.

Dieser Stuhl zeichnet sich durch seinen pflegeleichten Stoffbezug und ein Gestell in Graphitschwarz RAL 9011 aus, ausgestattet standardmäßig mit Rollen für weiche Böden. Preis- und leistungsbewusste Käufer profitieren von einem zusätzlichen Sparpotential bei der Abnahme von zwei Stühlen. Die Anlieferung erfolgt zerlegt, die Montage ist leicht und wenig zeitaufändig. Als robuster Allroundstuhl mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ist er zudem mit einer Lendenwirbelstütze ausgestattet, die für zusätzlichen Komfort und Unterstützung im unteren Rückenbereich sorgt.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Preis- und Leistungsbewusste sparen bei Abnahme von 2 Stück noch einmal.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polypropylen (PP)
Bezugsfarbe:
grau
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 550 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, Topstar, 731548 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Standarddrehstuhl, Standarddrehstühle, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
9
Frei Haus
ab € 99,11*
€ 128,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 127,01*
€ 161,09*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.