| |
|
| Artikel-Nr.: 103-731647 Herst.-Nr.: 96764 EAN/GTIN: 4250619607893 |
| |
|
| | |
| Bodenmatte für Dusch- und Umkleideraum, Weich-PVC, 10 m Rolle, Breite 600 mm, grau.
Rutschsichere Oberfläche nach Bewertungsgruppe C nach DIN 51097 / GUV-I 8527. Aufrollbar. Leicht zu reinigen.
Aus Weich-PVC. Bodenmatte mit fein geriffelter, porenfreier Oberfläche. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 12 mm, Gewicht ca. 5,5 kg/m².
Zwischenbreiten auf Anfrage möglich. Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Höhe: | 12 mm | Länge: | 10 m | Eigenschaft: | rutschhemmend, chemikalienresistent, lichtecht, nassraumgeeignet, Drainage | Material: | Weich-PVC | Farbe: | grau | Flächengewicht: | 5.5 kg/m² | Rollenlänge max.: | 10 m | Temperaturbeständigkeit: | -5 °C bis +60 °C | Produkttyp: | Nassraummatten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, bädermatten, EHA, 731647 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Duschraummatte, Duschraummatten, Fußmatte, Fußmatten, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienematte, Hygienematten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Nassraummatten, Schwimmbadmatte, Schwimmbadmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten |
| | |
| |