| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-732003 Herst.-Nr.: 732003 EAN/GTIN: 3700245503720 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehrzwecktisch, rechteckig, HxBxT 740 x 700 x 600 mm, Platte Buche-Dekor, Gestell schwarz.
Tischplatte melaminharzbeschichtet, 19 mm stark, mit 3 mm starker ABS-Kante. Gestell aus Vierkant-Stahlrohr mit Höhenausgleichsschrauben. Tischbeine 30 x 30 mm, Zarge 50 x 20 mm. Höhe 740 mm. In vielen Farbvarianten - Platte und Zarge beige / Tischbeine braun RAL 8028 - Platte und Zarge lichtgrau / Tischbeine basaltgrau RAL 7012 - Platte Buche-Dekor / Gestell schwarz RAL 9005 - Platte Ahorn-Dekor / Gestell weißaluminium RAL 9006 - Platte Esche-Dekor schwarz / Gestell weißaluminium RAL 9006 - Platte Esche-Dekor dunkelgrau / Gestell weißaluminium RAL 9006
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gestellfarbe: | tiefschwarz RAL 9005 | Gestellmaterial: | Vierkant-Stahlrohr | Plattenfarbe: | Buche-Dekor | Plattenart: | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | Plattenstärke: | 19 mm | Gestellausführung: | 4-Fuß-Gestell | Höhe: | 740 mm | Breite: | 700 mm | Tiefe: | 600 mm | Zertifikat: | PEFC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, mehrzwecktisch buche, allzwecktisch, eurokraftbasic mehrzwecktisch, eurokraft basic, 732003 49, Besprechungstisch, Besprechungstische, Besuchertisch, Besuchertische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Kantinenmöbel, Kantinentisch, Kantinentische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Seminartisch, Seminartische, Sitzgruppe, Sitzgruppen, Tisch, Tische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |