Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolien, für Sichtlagerkästen, VE 50 Stk, LxB 68,5 x 12 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schutzfolien
Schutzfolien
Artikel-Nr.:
     103-732583
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19547
EAN/GTIN:
     4250692944731
Suchbegriffe:
Schutzfolie Sichtlagerkasten
Schutzfolie für Sichtlagerkasten
schutzfolie sichtlagerkasten
Schutzfolien, für Sichtlagerkästen, VE 50 Stk, LxB 68,5 x 12 mm.

Schützen großflächige Beschriftungsetiketten vor Verschmutzung und Beschädigung. Aus glasklarem Material.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
68.5 mm
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Schutzfolien
Weitere Suchbegriffe: BITO, 732583 49, Schutzfolie, Schutzfolien
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 25,96*
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 17,89*
€ 26,12*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 18,66*
€ 26,31*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 26,58*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 33,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 24,63*
€ 29,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.