Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Eco, LxBxH 410 x 300 x 240 mm, schwarz / blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrwegbehälter MB Eco
Mehrwegbehälter MB Eco
Artikel-Nr.:
     103-732886
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0428
EAN/GTIN:
     4250692968119
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter schwarz
mf behälter
Mehrwegbehälter MB Eco, LxBxH 410 x 300 x 240 mm, schwarz / blau.

Nachhaltig durch recyceltes PP. Nicht lebensmittelecht. Durch farblich unterschiedliche Deckel gute Sortierbarkeit bzw. Trennbarkeit. 75% weniger Leervolumen durch Inneinanderstapeln.

Sicher stapeln und platzsparend nesten. Anscharnierte Deckel. Perfekter Behälter zum Transportieren, Lagern und Kommissionieren. Die glatten Innenwände garantieren eine 100%ige Volumenausnutzung. Gute Handhabung durch ergonomisch ausgeformte, großzügige, geschlossene Griffe an den Stirnseiten. Bis zu 75% weniger Leervolumen durch Ineinanderstapeln.
Weitere Informationen:
Inhalt:
18 Liter
Außenlänge:
410 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
240 mm
Material:
Recycling-PP
Farbe:
schwarz, blau
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
271 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter 18l, BITO, 732886 49, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Plastikbox, Plastikboxen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,90*
ab € 21,03*
€ 29,57*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 30,23*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.