Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus mit Naturstamm, Kunststofftopf, Höhe 2100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bambus mit Naturstamm
Bambus mit Naturstamm
Artikel-Nr.:
     103-734761
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3323147-50
EAN/GTIN:
     4064118110279
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
bäume
Bambus mit Naturstamm, Kunststofftopf, Höhe 2100 mm.

Immergrüner Blickfang für Ihre Geschäftsräume, Büros und Zimmer. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfundene, dekorative Kunstpflanze.

Ein immergrüner Blickfang! An diesem zeitlos schönen Bambus werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die zahlreichen künstlichen Blätter und Zweige sind mit natürlichem Bambusrohr verarbeitet - so entsteht die hochwertige und naturgetreue Anmutung der Bambus-Pflanze. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diese Bambus-Nachbildung im Kunststofftopf zu einem langlebigen Liebling in Ihren Räumlichkeiten - ob in Ihrem Eingangsbereich, Arbeitszimmer oder Konferenzraum. Die Pflanze präsentiert sich im Topf aus Kunststoff und kann durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Blattpflanzen
Gesamthöhe:
2100 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
185 mm
Durchmesser Behältnis:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: 734761 49, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Pflanze, Pflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.