Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar, Platte aus Leimholzbuche, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-735529
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     735529
EAN/GTIN:
     4054666023589
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar, Platte aus Leimholzbuche, grau.

Ergonomisches und flexibles Arbeiten durch wechselnde Sitz- und Steharbeit. Schnelle und individuelle Anpassung an unterschiedliche Mitarbeiter. Komfortables Bedienelement zur Höhenverstellung mit dreifacher Speicher-Funktion. Reduziert haltungsbedingte Rückenschmerzen. Mit Zubehör Rollensatz zum Fahrtisch umrüstbar. Mit Zubehör Akkusatz unabhängig von Steckdosen arbeiten.

Der elektrisch höhenverstellbare Arbeitstisch vereint Innovation und Komfort, um Ihnen ein ergonomisches Arbeitsumfeld zu bieten. Die schnelle und individuelle Anpassung der Höhe an individuelle Körpergrößen, Arbeitsweisen und unterschiedliche Mitarbeiter im Schichtbetrieb bietet höchste Flexibilität im Arbeitsalltag. Dank des komfortablen Bedienfelds wird die Arbeitshöhe einfach angepasst und kann mit der integrierten Memory-Funktion in drei Positionen gespeichert werden. So finden Sie immer die perfekte Höheneinstellung für jede Arbeitssituation. Die Möglichkeit im Sitzen und Stehen zu arbeiten, fördert die Produktivität, minimiert Ermüdung und reduziert haltungsbedingte Rückenschmerzen. Besonders geeignet ist die mobile Werkbank für die Industrie, Werkstätten und Lager, um Arbeitsprozesse zu optimieren, sowie Ergonomie und Effizienz zu vereinen. Der höhenverstellbare Arbeitstisch kann außerdem als Packtisch oder Versandtisch verwendet werden und ist die perfekte Arbeitsgrundlage für Verpackungsprozesse. Es sind zwei Optionen der Tischplatte erhältlich. Die Platte aus Leimholzbuche ist sehr stabil und eignet sich besonders als Produktionsarbeitsplatz für industrielle Anwendungen in der Fertigung, wie Montagen oder im Werkstattbetrieb. Ideal für das Kommissionieren und Packprozesse ist die Tischplatte mit Melaminharzbeschichtung. Das pulverbeschichtete Stahlgestell in Lichtgrau RAL 7035 bietet Langlebigkeit und Robustheit. Als Zubehör erhältliche Systembauteile bieten die Möglichkeit den Tisch auf individuelle betriebliche Gegebenheiten anzupassen. Der optionale Akku verleiht Ihnen die Freiheit, um unabhängig von Steckdosen im Raum zu arbeiten. Bei Akkubetrieb ist kein Netzkabel mehr nötig und der Tisch kann flexibel positioniert werden. Der einfache Wechsel der Akkus sorgt dafür, dass Ihre Arbeit nicht unterbrochen wird und unterstützt reibungslose Arbeitsabläufe im Unternehmen. Für maximale Flexibilität kann der Arbeitstisch mit einem separat erhältlichen Rollensatz zu einer mobilen Arbeitsfläche für verschiedene Einsatzorte umgerüstet werden. Weiteres praktisches Zubehör, wie die Anbringung einer Lochwand an Tischstützen, bietet die Möglichkeit Werkzeughalter aufzuhängen. Dank einer Metallablage werden Behälter für Kleinteile ordentlich platziert und die Organisation des Arbeitsbereichs gefördert. Eine Schublade zum Unterbau an der Tischplatte bietet weiteren Stauraum.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Plattenfarbe:
Buche
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Arbeitshöhe:
715 - 1215 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Höhenverstellungsart:
elektrisch
Weitere Suchbegriffe: Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch, eurokraft pro, 735529 49, Eigenfertigung, Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische, Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch, Elektrisch höhenverstellbare Werkbank, Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke, Fahrtisch, Fahrtische, Höhenverstellbare Arbeitstische, Mobile Arbeitsplätze, Mobiler Arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.848,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.137,57*
€ 2.543,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.066,99*
€ 2.459,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.046,32*
€ 2.435,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.978,39*
€ 2.354,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.918,11*
€ 2.282,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.848,80*
€ 2.200,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.