Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Kleingebinderegal
>
Artikel
Wannenregal, Regalhöhe 2500 mm, Wannenbreite 1300 mm, Wannentiefe 600 mm, Anbauregal.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-736603
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
HZA25613AW
EAN/GTIN:
4250623717137
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Wannenregal, Regalhöhe 2500 mm, Wannenbreite 1300 mm, Wannentiefe 600 mm, Anbauregal.
Saubere Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden. Verzinkte Ausführung. Einfache Steckmontage.
Die Bodenwannen sind allseitig um 50 mm aufgekantet und gefalzt. Die Ecken der Bodenwannen sind dicht verschweißt. Aus den dichten Wannenböden gelangt keine Flüssigkeit auf die darunter liegenden Ebenen.
Außenmaße Regal Gesamtbreite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 10 mm Die Bodenwannen sind allseitig um 50 mm aufgekantet und gefalzt. Die Ecken der Bodenwannen sind dicht verschweißt. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Regalausführung:
doppelseitig
Regalhöhe:
2500 mm
Gesamtbreite:
1310 mm
Gesamttiefe:
635 mm
Feldlast:
1500 kg
... >
Lager
>
Regale
>
sonstige Regale und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Umweltregal
,
Wannenbodenregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
vom hofe steckregal anbau
,
anbau regal
,
anbauregal julius vom hofe
,
hofe
,
736603 49
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Regal
,
Regale
,
Stahlregal
,
Stahlregale
,
Wannenregal
,
Wannenregale
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,46*
€ 444,97*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 331,75*
€ 455,22*
Lager 2431
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,24*
€ 469,53*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,60*
€ 469,96*
Lager 345
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 421,2392*
€ 485,0192*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,97*
€ 529,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,84*
€ 506,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,58*
€ 501,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,22*
€ 481,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,37*
€ 471,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,46*
€ 447,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenwanne, Wannenbreite 1300 mm, Wannentiefe 600 mm.
Julius vom Hofe
Z13060W/040
ab € 51,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen