Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwanne, Wannenbreite 1300 mm, Wannentiefe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwanne
Bodenwanne
Bodenwanne
Artikel-Nr.:
     103-736604
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z13040W/040
EAN/GTIN:
     4250623751629
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Regal-Wanne
Bodenwanne, Wannenbreite 1300 mm, Wannentiefe 400 mm.

Inkl. Bodenträgern. Bodenwannen allseitig um 50 mm aufgekantet und gefalzt. Ecken der Bodenwannen dicht verschweißt.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Länge:
1300 mm
Breite:
400 mm
Wannentraglast:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalwanne, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Wannenboden, lagerregal metallplatte, hofe, 736604 49, Bodenwanne, Bodenwannen, Wannenböden, Wannenregalzubehör, Wannenregalzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,65*
€ 59,69*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 45,74*
€ 60,14*
16 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 48,67*
€ 64,02*
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,74*
€ 68,48*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 65,94*
€ 85,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA20413AW
ab € 259,34*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG20413AW
ab € 283,53*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA25413AW
ab € 305,71*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG25413AW
ab € 337,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.