Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwanne, Wannenbreite 1300 mm, Wannentiefe 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwanne
Bodenwanne
Bodenwanne
Artikel-Nr.:
     103-736605
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z13050W/040
EAN/GTIN:
     4250623751780
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Regal-Wanne
Bodenwanne, Wannenbreite 1300 mm, Wannentiefe 500 mm.

Inkl. Bodenträgern. Bodenwannen allseitig um 50 mm aufgekantet und gefalzt. Ecken der Bodenwannen dicht verschweißt.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Länge:
1300 mm
Breite:
500 mm
Wannentraglast:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalwanne, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Wannenboden, fachboden für steckregal, hofe, 736605 49, Bodenwanne, Bodenwannen, Wannenböden, Wannenregalzubehör, Wannenregalzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 48,15*
€ 63,14*
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 66,73*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,22*
€ 67,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,71*
€ 67,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 90,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA20513AW
ab € 270,87*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG20513AW
ab € 294,12*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA25513AW
ab € 321,42*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG25513AW
ab € 353,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.