Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, Breite 1300 mm, VE 5 Stk, Tiefe 400 mm, Traglast 125 kg, verzinkt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden, Breite 1300 mm, VE 5 Stk
Fachboden, Breite 1300 mm, VE 5 Stk
Fachboden, Breite 1300 mm, VE 5 Stk
Artikel-Nr.:
     103-736608
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z13040L/VE
EAN/GTIN:
     4250623751513
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
Fachboden, Breite 1300 mm, VE 5 Stk, Tiefe 400 mm, Traglast 125 kg, verzinkt.

Regale und Konstruktionen aller Art wie Tische, Treppen, Podeste, individuell planen und sinnvoll realisieren.

Allseitig 40 mm C-förmig abgekantet. Bei 350-kg-Böden Längsseiten in Kastenform. Traglast bei gleichmäßiger Belastung. Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, boden schraubregal, fachboden 400mm tiefe, hofe, 736608 49, Fachböden, Fachebene, Fachebenen, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 25,426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,33*
€ 197,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 159,84*
€ 190,21
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 158,25*
€ 188,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,33*
€ 182,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,96*
€ 173,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,13*
€ 151,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.