Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Montagetritt, STANDARD, Tragfähigkeit 300 kg, 4 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Montagetritt
Schwerlast-Montagetritt
Artikel-Nr.:
     103-737155
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     737155
EAN/GTIN:
     4061753014566
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Schwerlast-Montagetritt, STANDARD, Tragfähigkeit 300 kg, 4 Stufen.

Tragfähigkeit 300 kg. Rutschsichere, profilierte Stufen aus Strangpressprofilen. Geringes Eigengewicht. Austauschbare Leiternfüße aus Kunststoff. Obere Trittfläche 300 x 500 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schwerlast-Montagetritte
Stufentiefe:
200 mm
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
4 Stück
Plattformhöhe:
800 mm
Plattformbreite:
500 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: montage-treppe 4 stufen, montage treppe, eurokraft montagetritt, eurokraft pro, 737155 49, Aluminiumtritt, Aluminium-Tritt, Aluminiumtritte, Aluminium-Tritte, Alutritt, Alu-Tritt, Alutritte, Alu-Tritte, Arbeitsplattform, Arbeitsplattformen, Arbeitspodest, Arbeitspodeste, Montagetritte, Podest, Podeste, Schwerlastmontagetritt, Schwerlastmontagetritte, Steighilfe, Steighilfen, Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,48*
€ 813,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,94*
€ 794,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 661,26*
€ 786,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,23*
€ 777,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,05*
€ 746,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,96*
€ 677,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.