Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter aus Polyethylen, Inhalt 550 l, 2 Kunststoffkufen, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter aus Polyethylen
Großbehälter aus Polyethylen
Großbehälter aus Polyethylen
Großbehälter aus Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-737301
Hersteller:
     Capp-Plast
Herst.-Nr.:
     1425 AT01
EAN/GTIN:
     4260285810114
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter aus Polyethylen, Inhalt 550 l, 2 Kunststoffkufen, ab 1 Stk.

Platzsparend, weil stapelbar. Hoch belastbar und sehr stabil durch Versteifungsrippen. Mit Hubgeräten transportierbar. Glatte Innenwände, leicht zu reinigen. Schlag- und bruchfest. Temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C. Lebensmittelecht. An Griffen tragbar. Deckel als Zubehör lieferbar. Für Lager, Transport und Produktion.

Nicht für Flüssigkeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
550 Liter
Material:
Polyethylen (PE)
Außenbreite:
800 mm
Außenlänge:
1200 mm
Außenhöhe:
810 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +65 °C
Innenbreite:
750 mm
Innenlänge:
1100 mm
Innenhöhe:
650 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: grossbehälter pe 550 l, groß behälter, groß-behälter 550 l, 737301 49 (gbs6), Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fahrbare Großbehälter, Fahrbarer Großbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Paloxe, Paloxen, PE-Großbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rollbehälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,85*
€ 375,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,62*
€ 363,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,24*
€ 352,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,58*
€ 306,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.