Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Spiegel für innen und außen, rund, Ø 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Spiegel für innen und außen
Universal-Spiegel für innen und außen
Universal-Spiegel für innen und außen
Artikel-Nr.:
     103-737531
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     737531
EAN/GTIN:
     4250912304253
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Universal-Spiegel für innen und außen, rund, Ø 600 mm.

Ideal zur Überwachung von Produktionsanlagen, Verkaufs- und Lagerräumen. Leicht gewölbte Form ermöglicht eine Übersicht über große Flächen.

Aus robustem, schlagfestem und bruchsicherem Acrylglas. Inkl. Teleskop-Wandhalterung (300 - 500 mm ausziehbar). Pfostenmontage-Adapter (Zubehör) passend für Spiegel-Ø 700 mm und 800 mm.

Angaben zum Beobachterabstand sind empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rund
Spiegelmaterial:
Acrylglas
Durchmesser:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel ø 60 cm, beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, eurokraft pro, 737531 49, Industriespiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Universalspiegel, Wandspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,18*
€ 229,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
BL-ADAPTER
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.