| |
|
| Artikel-Nr.: 103-737568 Herst.-Nr.: 11749 EAN/GTIN: 4061753255921 |
| |
|
| | |
| Sicherheitstür Swing Gate, HxB 1,1 x 1 m, verkehrsgelb.
Ermöglicht kontrollierte und sichere Fußgängerübergänge und Zugangsstellen. Schnell zu montieren, leicht anzupassen und einfach zu bedienen. Aus ballistischem Kunststoff (elastisch, rückfedernd, formstabil).
Ermöglicht kontrollierte und sichere Fußgängerübergänge und Zugangsstellen. Die kontrollierte Öffnung des Swing Gate nach innen führt den Bediener / die Bedienerin dazu, sich vor dem Passieren nach möglichen Gefahren umzusehen. Das Swing Gate schließt nach Benutzung selbstständig, so dass der Fußgängerbereich stets geschützt ist. Aus ballistischem Kunststoff (elastisch, rückfedernd, formstabil) ist das Swing Gate schnell zu montieren, leicht anzupassen und einfach zu bedienen.
Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Bodenbefestigung | Gesamtbreite: | 1 m | Gesamthöhe: | 1100 mm | Farbe: | verkehrsgelb | Bodenplattenlänge: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| |